フレア継手 異径のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
126件の「フレア継手 異径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2分フレアユニオン」、「異径ユニオン」、「銅 管 継手 フレア」などの商品も取り扱っております。
異径フレアユニオン イチネンTASCOランキング1位
配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
1セット(3個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ランキング4位
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
1個
429税込472
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
519税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)



1セット(4個)ほか
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1パック(5個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
449税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)